Beli tali kapal di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X37+HC (Tali Kawat Sling)Deskripsi:Kawat seling galvanized 6x37+HC adalah jenis kawat baja yang dilapisi seng (galvanized) untuk meningkatkan ketahanan terhadap karat dan korosi. Karena dilapisi galvanis, kawat ini lebih tahan lama meskipun terpapar lingkungan luar yang lembap atau bersifat korosif.atribut:
- Finish: Galvanized
- Lay Direction: RHOL
- Length per Roll (m): 500
- Lube: A2
- Tensile Strength (N/mm²): 1770
- Wire Construction: 6X37+HC
- monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Deskripsi:Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
- POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling)atribut:
- Core: IWRC
- Surface: Ungalvanized
- Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)Deskripsi:Kawat Seling Bajaatribut:
- Surface: Ungalvanized
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
- POWERTEC Wire Rope 7x19 SS 316 (Tali Kawat Sling)atribut:
- Construction: 7x19
- Core: IWRC
- Safety Standard Europe: EN 12385-4
- Strength Grade (N/mm²): 1570
- Surface: SS 316
- Wire Rope Diameter (mm): 3-16
- usha martin Galvanized RHOL Eir Steel Wire Rope Both End Aluminuim (Kawat Sling)atribut:
- Length (m): 6
- SANKO Hit Anchor Type C Stainless Steel (Baut Angkur Ketok)atribut:
- Material: Stainless Steel
- Felix Lifting Wire Rope UNGALVANIZED 6X36(WS)+IWRC (Tali Kawat Sling)Deskripsi:Kawat seling ungalvanized 6x36(WS)+IWRC adalah kawat baja yang terdiri dari 6 strand dan 36 helai kawat pada setiap strand. Kawat seling ini memiliki inti IWRC (Independent Wire Rope Core) atau full baja.Ciri-ciri kawat seling ungalvanized 6x36(WS)+IWRC Fleksibel, Memiliki tekstur lemas (tidak kaku), Memiliki konstruksi lapisan yang sama (warrington seale), Menghasilkan beban putus yang lebih baik dibandingkan dengan konstruksi 6x19.atribut:
- Finish: Ungalvanized
- Lay Direction: RHOL
- Lube: ASPHALT C
- Tensile Strength (N/mm²): 1960
- Wire Construction: 6X36(WS)+IWRC
- Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X7+HC (Tali Kawat Sling)Deskripsi:Kawat Galvanis 6x7+HC adalah jenis kawat baja yang dilapisi seng (galvanis) untuk mencegah korosi dan memperpanjang umur pakai. Kawat seling galvanized 6x7+HC punya banyak kelebihan yang bikin jadi pilihan andalan untuk berbagai aplikasi berat dan outdoor.atribut:
- Finish: Galvanized
- Lay Direction: RHOL
- Lube: DRY
- Tensile Strength (N/mm²): 1770
- Wire Construction: 6X7+HC
- TRUSCO Rope PP (Tali Rafia)atribut:
- Color: White
- Count: 4
- Mass (kg): 1
- Product Type: 3-piece twisted, thermal fusion type
- Rope Length (m): 300
- Rope Material: PP (Polypropylene)
- Specifications: Made in An ISO 9001 Authorized Factory
- Thickness (phi mm): 4
- Kiswire Wire Rope Stainless (Tali Kawat Sling)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
- usha martin Wire Rope IWRC Hyflex 6x36 Galvanized (Tali Kawat Sling)Deskripsi:- High quality flexible 6x36 class crane rope. - Consistent performance. - Fully lubricated in manufacturing. - Independent wire rope core. - A sample of rope from each production batch is tested to destruction in order to confirm compliance with catalogue breaking force values.- Supplied in high strength 1960N/mm2 tensile steel as standard.atribut:
- Construction: IWRC 6x36
- Tensile Grade (N/mm²): 1960
- Finish: Galvanised
- Rope Diameter (mm): 48
- Wire Rope Length (m): 300
- POWERTEC Wire Rope 6x12 + 7FC Galvanized (Tali Kawat Sling)atribut:
- Construction: 6x12
- Core: 7FC
- Surface: Galvanized
- Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel (Tali Kawat Sling)atribut:
- Material: Stainless Steel
- Temperature Resistance (°C): 200
- Durability of Goods: 20 Years
- POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Galvanized (Tali Kawat Sling)atribut:
- Core: IWRC
- Length (m): 1
- Strength Grade (N/mm²): 1960
- Surface: Galvanized
- POWERTEC Wire Rope 19x7 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling)atribut:
- Core: IWRC
- Surface: Ungalvanized
Daftar Harga tali kapal Terbaru November 2026
| Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X37+HC (Tali Kawat Sling) | Rp13.999.900 |
| monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip) | Rp6.900 |
| POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling) | Rp1.900 |
| POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling) | Rp18.900 |
| Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling) | Rp58.900 |
| POWERTEC Wire Rope 7x19 SS 316 (Tali Kawat Sling) | Rp29.900 |
| usha martin Galvanized RHOL Eir Steel Wire Rope Both End Aluminuim (Kawat Sling) | Rp6.199.900 |
| SANKO Hit Anchor Type C Stainless Steel (Baut Angkur Ketok) | Rp4.099.900 |
| monotaro.id Galvanized Wire Zinc (Kawat Baja Galvanis) | Rp669.900 |
| Felix Lifting Wire Rope UNGALVANIZED 6X36(WS)+IWRC (Tali Kawat Sling) | Rp8.899.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8mP111959310-1.jpg)
/odP108166877-19.jpg)
/j5P108183689-1.jpg)
/35P117848113-1.jpg)
/hvP108183643-1.jpg)
/6mP117848238-1.jpg)
/muP107305822-1.jpg)
/bmP111392418-1.jpg)
/86P107632294-2.jpg)
%2BIWRC%20(Tali%20Kawat%20Sling)/gzP111959611-2.jpg)
/9eP111959338-2.jpg)
/P101000555-1.jpg)
/noP106343852-1.jpg)
/9jP107970343-2.jpg)
/8kP109065308-1.jpg)
/0gP117848016-1.jpg)
/ffP106158555-1.jpg)
/2qP117848098-1.jpg)
/qkP117847956-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)